MT LNHU 2104 11W IC908 Innere & äußere Whitworth-Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten (BSW, BSF, BSP) für Fittings und Rohrkupplungen

Artikel-Nr.: L24290 124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24290 124
EAN / GTIN 7291075376470
Herstellernummer 5669474

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen