MT LNHU 4006 8NPSF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPSF-Innen oder Außengewinden

Artikel-Nr.: L24290 119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24290 119
EAN / GTIN 7291075376678
Herstellernummer 3323545

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.35 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm, Gewindesteigung (TP) 3.175 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.35 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Gewindesteigung (TP) 3.175 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen