FFQ8 D3.00-07-1.00-12 Planfräser mit beidseitigem Vorschub und 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 2837
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2837
EAN / GTIN 7291075439229
Herstellernummer 3395204

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.236″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.06″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen