FFQ8 D050-05-22-12 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplattenmit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 459
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 459
EAN / GTIN 7291075439120
Herstellernummer 3391898

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen