FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Quadratische, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23970 421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 421
EAN / GTIN 7291075460254
Herstellernummer 3395185

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen