{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breite | 232 mm | |
| Tiefe | 135 mm | |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 3 | |
| Achsabstand A | 86 mm | |
| für Werkzeugschäfte | VDI 40 | |
| Einsatzbereich | CNC-Werkbank | |
| Produktart | Wechselmodul |
| Artikelnummer | 970510 VDI40 | |
| EAN / GTIN | 4045197378217 | |
| Herstellernummer | 970510 VDI40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |