Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzgestell, Breite 490 mm, passend für Anzahl Module: 6

Artikel-Nr.: 970500 6
6

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anzahl Module Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 380 mm
Breite 490 mm
Tiefe 395 mm
passend für Anzahl Module 6
Einsatzbereich CNC-Werkbank
Produktart Aufsatzgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970500 6
EAN / GTIN 4045197378132
Herstellernummer 970500 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Neigung der Wechselmodule ca. 10°.
Ohne Bestückung; für individuelle Werkzeugschaftkombinationen durch Auswahl von verschiedenen Wechselmodulen Nr. 970510.

Lackierung:

Aufsatzgestell lichtgrau RAL 7035, Wechselmodule signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.