Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wechselmodul mit Werkzeugaufnahmen, für Werkzeugschäfte: HSK80

Artikel-Nr.: 970510 HSK80

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 232 mm
Tiefe 135 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 2
Achsabstand A 120 mm
für Werkzeugschäfte HSK 80
Einsatzbereich CNC-Werkbank
Produktart Wechselmodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970510 HSK80
EAN / GTIN 4045197378255
Herstellernummer 970510 HSK80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff und einer unverlierbaren Befestigungsschraube mit Rändelkopf. Schneller Austausch mit wenigen Handgriffen ohne Verwendung von Werkzeug.

Verwendung:

Zur Bestückung von Aufsatzgestell Nr. 970500.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.