Drehplatte einzeln, Backenbreite: 80mm

Artikel-Nr.: 967020 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstock mit Backenbreite 80 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Drehplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967020 80
EAN / GTIN 4045197694119
Herstellernummer 967020 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Hinweis:

Drehplatte Nr. 967020 und Ersatzbacken Nr. 967040; 967045 passen auch für GARANT-L-Schraubstöcke und original LEINEN-Schraubstöcke (nicht für LEINEN-JUNIOR Nr. 967060).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte