{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite | 80 mm | |
| Höhe | 20 mm | |
| Tiefe | 12 mm | |
| Befestigungsart | bohren | |
| Abstand Befestigungsbohrung | 51 mm | |
| Spannflächenart | geriffelt | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 967040 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197612335 | |
| Herstellernummer | 967040 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |