Ersatzbacken-Paar geschliffen, Backenbreite: 60mm

Artikel-Nr.: 967045 60
Setpreis 2 Stück (CHF 22.30 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 60 mm
Höhe 12 mm
Tiefe 8 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 36 mm
Spannflächenart geschliffen
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Herstellernummer 967045 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

GARANT-Schraubstöcke Nr. 967000; 967010; 967030.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben und Zentrierbuchsen.