Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/3,1mm

Artikel-Nr.: 273551 26/3,1

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
für maximalen Werkstück-⌀ 75 mm
Breite b2 2,35 mm
Höhe h1 21,4 mm
Gesamtlänge L 110 mm
maximale Stechtiefe tmax 25 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 3,1 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273551 26/3,1
Herstellernummer 273551 26/3,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel Nr. 279850 1 zum Plattenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte