{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schwerthöhe h5 | 19 mm | |
| Einsatzart | neutral | |
| Innenkühlung | nein | |
| für maximalen Werkstück-⌀ | 45 mm | |
| Breite b2 | 2,35 mm | |
| Höhe h1 | 15,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 86 mm | |
| maximale Stechtiefe tmax | 20 mm | |
| axiales Stechen möglich | nein | |
| Stechbreite w | 3,1 mm | |
| Produktart | Stechschwert |
| Artikelnummer | 273551 19/3,1 | |
| Herstellernummer | 273551 19/3,1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |