{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
| Einsatzart | neutral | |
| Innenkühlung | nein | |
| für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | |
| Breite b2 | 1,6 mm | |
| Höhe h1 | 21,4 mm | |
| Gesamtlänge L | 110 mm | |
| maximale Stechtiefe tmax | 25 mm | |
| axiales Stechen möglich | nein | |
| Stechbreite w | 2,2 mm | |
| Produktart | Stechschwert |
| Artikelnummer | 273551 26/2,2 | |
| Herstellernummer | 273551 26/2,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |