easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 56×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 687481 Katalog-Nr.: 950650
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 169.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 56
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 1.400 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 5,6 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687481
Katalognummer 950650
EAN / GTIN 4062406153779
Herstellernummer 950650 75/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 56×24G.

Passend für:

Schubladen 56×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 56 × Gr. 4×6/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb