SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN 40x140x2

Artikel-Nr.: 667633 Katalog-Nr.: 1754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke 2 mm
A 40 mm
C 60 mm
B 140 mm
Werkstoff Stahlblech
Oberfläche feuerverzinkt
D 27 mm
Typ BSNN40/140

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667633
Katalognummer 1754
EAN / GTIN 3523140569253
Herstellernummer BSNN40/140

Beschreibung

Beschreibung:

Balkenschuhe werden zur Verbindung von Nebenträgern mit Hauptträgern oder Pfosten verwendet.

Vorteil:

Die BSNN Balkenschuhe sind auch für dreiachsige Lasten zugelassen. Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind zulässig, siehe statische Werte.

Technische Daten:

  • Zulassungs-Nr.: ETA-06/0270

Anwendungsbereich:

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton / Stahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb