SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN 140x150x2

Artikel-Nr.: 667630 Katalog-Nr.: 1754
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
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
Stärke 2 mm
A 140 mm
C 60 mm
B 150 mm
Werkstoff Stahlblech
Oberfläche feuerverzinkt
D 27 mm
Typ BSNN140/150

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667630
Katalognummer 1754
EAN / GTIN 3523140569802
Herstellernummer BSNN140/150

Beschreibung

Beschreibung:

Balkenschuhe werden zur Verbindung von Nebenträgern mit Hauptträgern oder Pfosten verwendet.

Vorteil:

Die BSNN Balkenschuhe sind auch für dreiachsige Lasten zugelassen. Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind zulässig, siehe statische Werte.

Technische Daten:

  • Zulassungs-Nr.: ETA-06/0270

Anwendungsbereich:

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton / Stahl.