SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN 60x220x2

Artikel-Nr.: 667648 Katalog-Nr.: 1754
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke 2 mm
A 60 mm
C 60 mm
B 220 mm
Werkstoff Stahlblech
Oberfläche feuerverzinkt
D 27 mm
Typ BSNN60/220

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667648
Katalognummer 1754
EAN / GTIN 3523140489261
Herstellernummer BSNN60/220

Beschreibung

Beschreibung:

Balkenschuhe werden zur Verbindung von Nebenträgern mit Hauptträgern oder Pfosten verwendet.

Vorteil:

Die BSNN Balkenschuhe sind auch für dreiachsige Lasten zugelassen. Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind zulässig, siehe statische Werte.

Technische Daten:

  • Zulassungs-Nr.: ETA-06/0270

Anwendungsbereich:

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton / Stahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb