SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN 40x95x2

Artikel-Nr.: 667634 Katalog-Nr.: 1754
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke 2 mm
A 40 mm
C 60 mm
B 95 mm
Werkstoff Stahlblech
Oberfläche feuerverzinkt
D 27 mm
Typ BSNN40/95

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667634
Katalognummer 1754
EAN / GTIN 3523140918389
Herstellernummer BSNN40/95

Beschreibung

Beschreibung:

Balkenschuhe werden zur Verbindung von Nebenträgern mit Hauptträgern oder Pfosten verwendet.

Vorteil:

Die BSNN Balkenschuhe sind auch für dreiachsige Lasten zugelassen. Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind zulässig, siehe statische Werte.

Technische Daten:

  • Zulassungs-Nr.: ETA-06/0270

Anwendungsbereich:

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton / Stahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb