{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke | 2 mm | |
| A | 51 mm | |
| C | 60 mm | |
| B | 135 mm | |
| Werkstoff | Stahlblech | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| D | 27 mm | |
| Typ | BSNN51/135 |
| Artikelnummer | 206692 | |
| Katalognummer | 1754 | |
| EAN / GTIN | 3523140516066 | |
| Herstellernummer | BSNN51/105 |