• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/Stahl 4,8x16 KL 8-12

Artikel-Nr.: 454532 Katalog-Nr.: 3509
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
Klemmlänge 8 mm - 12 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454532
Katalognummer 3509
EAN / GTIN 7610508615946
Herstellernummer 1454109

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb