GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/Stahl 4,8x16 KL 8-12

Artikel-Nr.: 1454109 Katalog-Nr.: 3509
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
Klemmlänge 8 mm - 12 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454109
Katalognummer 3509
EAN / GTIN 5013656303765
Herstellernummer 1454109

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.