Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 235774 Katalog-Nr.: 085910
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 80 N
32 mm
Höhe 7 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 30 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235774
Katalognummer 085910
EAN / GTIN 2050000965067
Herstellernummer E705

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb