Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 63mm

Artikel-Nr.: 235771 Katalog-Nr.: 085910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 350 N
63 mm
Höhe 14 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 230 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235771
Katalognummer 085910
EAN / GTIN 2050000965081
Herstellernummer E708

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb