Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 235779 Katalog-Nr.: 085910
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 4 N
10 mm
Höhe 4,5 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 2 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235779
Katalognummer 085910
EAN / GTIN 2050000965043
Herstellernummer E700

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.