{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| größter ⌀ D2 | 12,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 128 mm | |
| Inhalt | 1 |
| Artikelnummer | 2184348 | |
| Katalognummer | Z789057 | |
| EAN / GTIN | 0045242501786 | |
| Herstellernummer | 48894728 |