MILWAUKEE Metallbohrer RED HEX Titan 1/4" 8,5 x 114 mm

Artikel-Nr.: 2184405 Katalog-Nr.: Z789057
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

größter ⌀ D2 8,5 mm
Gesamtlänge L 114 mm
Inhalt 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184405
Katalognummer Z789057
EAN / GTIN 0045242501700
Herstellernummer 48894720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit ¼″ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber.
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet.
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb