{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| größter ⌀ D2 | 3 mm | |
| Gesamtlänge L | 65 mm | |
| Inhalt | 2 |
| Artikelnummer | 2184389 | |
| Katalognummer | Z789057 | |
| EAN / GTIN | 0045242506866 | |
| Herstellernummer | 48894763 |