{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M22 x 1.5 | |
| Festigkeitsklasse | 6 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 18 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| e | 35,03 mm | |
| s | 32 mm | |
| Gewindeart | metrisches Feingewinde |
| Artikelnummer | 2123994 | |
| Katalognummer | 2943 | |
| EAN / GTIN | 7612428101639 | |
| Herstellernummer | 009343050220150 |