{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M35 x 1.5 | |
| Festigkeitsklasse | 6 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 29 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| s | 55 mm | |
| Gewindeart | metrisches Feingewinde |
| Artikelnummer | 2123964 | |
| Katalognummer | 2943 | |
| EAN / GTIN | 7612428101332 | |
| Herstellernummer | 009343050350150 |