Sechskantmuttern ~0,8d Feingewinde DIN 934-6 bl M64x2

Artikel-Nr.: 2124017 Katalog-Nr.: 2943
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 19’990.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M64 x 2
Festigkeitsklasse 6
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~8673
m 51 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 95 mm
Gewindeart metrisches Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2124017
Katalognummer 2943
EAN / GTIN 7612428101868
Herstellernummer 009343050640200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb