{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dicke | 1,06 mm | |
| Zahnteilung | 10 | |
| Material | Bi-Met,Co | |
| Gesamtlänge | 150 mm | |
| Typ | TORCH | |
| Verkaufseinheit | 25 |
| Artikelnummer | 2110354 | |
| Katalognummer | Z588708 | |
| EAN / GTIN | 0045242082377 | |
| Herstellernummer | 48008712 |