{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dicke | 1,06 mm | |
| Zahnteilung | 14 | |
| Material | Bi-Met,Co | |
| Gesamtlänge | 230 mm | |
| Typ | TORCH | |
| Verkaufseinheit | 5 |
| Artikelnummer | 2110429 | |
| Katalognummer | Z588708 | |
| EAN / GTIN | 0045242369058 | |
| Herstellernummer | 48475787 |