• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MILWAUKEE Säbelsägeblatt TORCH 150x2.5 mm 5er (10 TPI)

Artikel-Nr.: 2110430 Katalog-Nr.: Z588708
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,06 mm
Zahnteilung 10
Material Bi-Met,Co
Gesamtlänge 150 mm
Typ TORCH
Verkaufseinheit 5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110430
Katalognummer Z588708
EAN / GTIN 0045242083039
Herstellernummer 48005712

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte
Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre
25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen