Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A4 M6x40mm

Artikel-Nr.: 2040952 Katalog-Nr.: 2161
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 40 mm
d1 M6
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 6,6 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11 mm
k 3 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2040952
Katalognummer 2161
EAN / GTIN 7610106860861
Herstellernummer 096546 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb