LED Strahler mit Dimmfunktion CONNECT, Typ: NOVA-4

Artikel-Nr.: 2004491 Katalog-Nr.: 081233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 400 lm - 4.000 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
Gesamtlänge 240 mm
Gesamtbreite 104 mm
Gesamthöhe 230 mm
Produktart Strahler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2004491
Katalognummer 081233
EAN / GTIN 5708997006726
Herstellernummer 03.6101C
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten basieren auf dem CAS System und sind zusätzlich mit 18 V-Akkus aller führender Elektrowerkzeughersteller kompatibel.
Hochleistungs LED-Akku-Strahler mit Dimmfunktion. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und
widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Für den Einsatz mit CAS 12 V und 18 V
Akkus, 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller oder Direktanschluss an die SCANGRIP®
Stromversorgung.
  • BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.
  • Mit abnehmbarem Diffusor.
  • Integrierter Tragegriff und neuer Standfuß für flexible Ausrichtung sowie Direktmontage auf dem SCANGRIP®-Stativ oder an Magnet-Haltern.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter 073870 - 073890 und 081249.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb