Akku-Ladegerät, Typ: ASC55

Artikel-Nr.: 2015190 Katalog-Nr.: 073890
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 12 V
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015190
Katalognummer 073890
EAN / GTIN 4007430215833
Herstellernummer 627044000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Ladegerät mit 55 Watt Ausgangsleistung.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb