Akkupack Li-Power, Akkukapazität: 2Ah

Artikel-Nr.: 2015244 Katalog-Nr.: 073870
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 53.00
inkl. vRG CHF 0.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015244
Katalognummer 073870
EAN / GTIN 4061792202207
Herstellernummer 625026000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsfähige 18 V Li-Ionen Akkus, kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Plattform.
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung.
  • Anzeige zur permanenten Kontrolle der Restkapazität.
  • Geringe Selbstentladung und lange Lagerfähigkeit.
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb