Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-A4-80 M6

Artikel-Nr.: 195733 Katalog-Nr.: 2961
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M6
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 5 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
e 11,05 mm
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 195733
Katalognummer 2961
EAN / GTIN 7610363946124
Herstellernummer 9346040

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A4-80