{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 12 mm | |
| d | 2,1 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| k | 135 | |
| Zugkraft | 2.500 N | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Scherkraft | 2.000 N | |
| Werkstoff Niete | Stahl verzinkt | |
| D2 | 7,5 mm | |
| Klemmlänge | 6,5 mm - 8,5 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 1454640 | |
| Katalognummer | 3515 | |
| EAN / GTIN | 5013656312460 | |
| Herstellernummer | 1454640 |