GESIPA Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl 4x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 1454638 Katalog-Nr.: 3515
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 135
Zugkraft 2.500 N
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Stahl verzinkt
D2 7,5 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454638
Katalognummer 3515
EAN / GTIN 5013656312446
Herstellernummer 1454638