{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6 mm | |
| d | 1,8 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| k | 11 | |
| Zugkraft | 1.300 N | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Scherkraft | 1.000 N | |
| Werkstoff Niete | Stahl verzinkt | |
| D2 | 6 mm | |
| Klemmlänge | 1 mm - 3 mm | |
| D1 | 3 mm |
| Artikelnummer | 1454633 | |
| Katalognummer | 3515 | |
| EAN / GTIN | 4007081312134 | |
| Herstellernummer | 1454633 |