GESIPA Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl 5x20 KL 11-15

Artikel-Nr.: 1454648 Katalog-Nr.: 3515
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 23.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21’990 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 165
Zugkraft 4.400 kg
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 3.100 N
Werkstoff Niete Stahl verzinkt
D2 9 mm
Klemmlänge 11 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454648
Katalognummer 3515
EAN / GTIN 4007081312974
Herstellernummer 1454648