• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Senkkopf Stahl/Stahl 3x10 KL 5-6,5

Artikel-Nr.: 454680 Katalog-Nr.: 3515
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 11
Zugkraft 1.300 kg
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 1.000 N
Werkstoff Niete Stahl verzinkt
D2 6 mm
Klemmlänge 5 mm - 6,5 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454680
Katalognummer 3515
EAN / GTIN 7610508617421
Herstellernummer 1454635