GESIPA Blindniete Flachrundkopf gerillt Alu/Stahl 3,2x10 KL 6

Artikel-Nr.: 1454100 Katalog-Nr.: 3530
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
784 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 1 mm - 6 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454100
Katalognummer 3530
EAN / GTIN 4007081303538
Herstellernummer 1454100