• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf gerillt Alu/Stahl 4,8x20 KL 15

Artikel-Nr.: 454887 Katalog-Nr.: 3530
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 1 mm - 15 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454887
Katalognummer 3530
EAN / GTIN 4007081303811
Herstellernummer 1454112