GESIPA Blindniete Flachrundkopf gerillt Alu/Stahl 3,2x16 KL 12

Artikel-Nr.: 1454101 Katalog-Nr.: 3530
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 1 mm - 12 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454101
Katalognummer 3530
EAN / GTIN 4007081303552
Herstellernummer 1454101

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb