Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 166017 Katalog-Nr.: 845010
Setpreis 10 Stück (CHF 0.45 / 1 Stück)
Netto: CHF 4.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’317 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 10
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166017
Katalognummer 845010
EAN / GTIN 2050002016866
Herstellernummer AB2-2011.0500
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Die universelle Klinge ‑ Lutz® experience, die Lösung für alle Schneidarbeiten.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845000845035 und 845039845090 jeweils Gr.18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb