Cuttermesser mit Zink-Druckguss-Griff mit 1 Abbrechklinge, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 184582 Katalog-Nr.: 845039
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6.55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 160 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Werkstoff Griff Zink-Druckguss
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 184582
Katalognummer 845039
EAN / GTIN 4062406566111
Herstellernummer 845039 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein-/ ausschiebbare Qualitätsklinge mit extremer Schärfe und hoher Standzeit in präziser Metallführung, arretiert automatisch.

Vorteil:

Zink-Druckguss-Griff: Hohe Belastbarkeit und Härte und zugleich sehr leicht. Herausragende Korrosionsbeständigkeit, nicht funkenschlagend und nicht magnetisch.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10– 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb