Cuttermesser mit 1K-Griff, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 166016 Katalog-Nr.: 845000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’447 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Messerlänge ohne Klinge 160 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166016
Katalognummer 845000
EAN / GTIN 4975364021762
Herstellernummer LC520YPPHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 Gr. 10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb